※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルク替栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード27826829 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
寸法(mm)上Φ22 下Φ19 長さ33 品名・タイプボトルストッパー EBM品番4488300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27826829
2022-06-02
用途:
使用出来なかった
サービス業

消費説明で ○=20 L=33 とあったが寸法が異なっていた。
実寸はテーパーがついており上端23、下端18 L=32 (ばらつきあり)
Φ20の棒状のコルクが必要だったので別のもので代用した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
商品の記載に関しまして検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
27826829
2018-11-15
用途:
ワイン作り
その他業種

ワイン作りにいつも重宝している。安くて、私には丁度良い製品で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする