※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ワイン・酒・バー用品
金メッキ グラスハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27826899
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
レールタイプ
1連
種別
16インチ
材質
スチール
寸法(mm)
406×115×H35
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー
レール幅(mm)
(内幅)30
EBM品番
1860301