※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニッケルメッキ グラスハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27826926 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
レールタイプ1連 種別10インチ 材質スチール 寸法(mm)254×115×H35 品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー レール幅(mm)(内幅)30 EBM品番1923200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする