※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パーティークーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27827206 品番-
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス 容量(L)2.4 仕様二重断熱構造(目皿、トング付) 種別A型 寸法(mm)Φ195×H225 品名・タイプクーラー EBM品番4484800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする