※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トゥルーポアラー 3ボールウィスキー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27829525 品番 No.1001-08
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
容量(オンス)2 種別2 oz ホワイト 全長(mm)100 適合ボトル口径(Φmm)18〜22 品名・タイプポーラー EBM品番7692600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27829516
2025-03-25
用途:
ドリンク提供時
飲食業

イエローは1.5オンスですが、何度やっても15mlしか出ません。星1つも付けたくない、返金して貰いたいくらいです。

対象商品:
27829507
2022-04-27
用途:
飲食店にて
サービス業

オペレーション簡易化に便利でした。

追加で更に注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする