- 日東紡の新しいふきん EBM(江部松商事) 綿65%・レーヨン35%製 27892236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日東紡の新しいふきん

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12枚) オレンジ 注文コード27892236 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

吸水性が良く丈夫でケバ立がありませんので、食器ふきは勿論の事、テーブルふきやガラスふきにと、とても便利な万能クロスです。

オレンジ 材質綿65%・レーヨン35% 寸法(mm)420×710 EBM品番6923100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27892193
2022-10-25
用途:
食器拭き

食器を拭いても拭き跡が残らないので重宝しています。
古くなったふきんは窓ふき用に再利用していますが、拭き跡が残らずとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする