※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光金属
新光金属の キッチン・調理用品
新光金属の 洗い桶
純銅 洗面器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27893496
品番
S-9350
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
4.1
質量(g)
620
深さ(mm)
85
内径(mm)
300
EBM品番
6309600
外径(cm)
32