※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/8 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm ねじの種類NPT 注文コード28033047 品番SYJ5140-5G-01N
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類194種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/8 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28034063
2019-01-24
用途:
工場にて使用
製造業

問題なく使用できています。また機会があったら購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする