曜日別特売
SY3000-26-9A 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC 28245621

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シリーズSY3000注文コード28245621品番SY3000-26-9A
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24タイプ標準品シリーズSY3000周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする