本革調ダストBOX ビッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28508876 品番LS-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体高さが30cmのビッグサイズのゴミ箱
収納したいものに合わせて本体高さを30cm→20cmに変化可能
用途はいろいろ、小物の収納にもおすすめ
本革調レザーを使用した質感の高い仕上がり
フロアに置くだけの簡単設置(おもり入り・底裏には滑り止めの面ファスナー付き)

材質PUレザー ブラック 材質(本体)おもり:スチール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300(200)×300×180 収納容量(L)約16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする