サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの レンジ調理・アイデアグッズ
お薬どうぞ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28556703
品番
RD-09
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
アルミシートに密封された錠剤をらく〜に取り出せます!
材質
樹脂部:ポリエチレン樹脂、ネジ・バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)
約63×40×60
質量(g)
約38
適合サイズ(mm)
錠剤:直径約10、カプセル:長さ約20
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合サイズはあくまでも目安です。
※食洗機NG。