ナリカ
投射装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28563317
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
軸の書いてある黒板の前で実際にいろいろなパターンの斜方投射を行うことができます。ばねの力で木球が飛び出し、角度や初速(3段階)を変えられるので、簡単に鉛直投射や斜方投射の演示ができます。
付属品
木球2個
材質
【パイプ部】塩化ビニル、【ばね】ステンレス
寸法(mm)
Φ20×400