キッチンタオルハンガーバー タワー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28582156 品番 2853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

扉の厚みにぴったり調節できるスタイリッシュなタオルハンガー。取り付けフックを扉の厚みにぴったりと調節して固定するので、ガタつきが無く、しっかりと取り付けられます。キッチン・洗面所・トイレの扉などにシンプルでスタイリッシュなデザインのタオル掛けです。レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。取り付け幅が伸縮するので扉にぴったりフィット。ネジでしっかり固定するのでガタつきません。ワイドはタオルを折り畳まず掛けられます。

付属品緩衝材・6枚六角レンチ×1 材質バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フック:スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)約155 耐荷重(kg)約1 対応扉の幅:本品の幅約19cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4〜2.5cmまで 扉と上部との隙間:約5mm以上が必要です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×6〜7×4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28582156
2021-03-29
用途:
台所のタオルかけに使用
サービス業

他社で買ったタオルかけが手を拭く度にガタガタしていたのでプチストレスでした…いいのはないかと探した所こちらの商品に出会いました。
扉にしっかり固定できるのでガタガタ揺れる事も無くストレスが無くなりました!!大満足です!!

対象商品:
28582156
2020-03-23
用途:
手洗い場のタオル掛け
建設業・工事業

しっかりしていて満足です。
レンチもついているので、ネジ締めも簡単でした。

2人が参考にしています
対象商品:
28582156
2020-05-19
用途:
洗面化粧台の引き出しに取り付け
不動産業

緩衝材も付いていたので引き出しを傷つけることなくキチンと固定出来、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする