山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の シンクマット・保護シート
シンク水はね防止スタンド プレート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28587485
品番
3911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約89.5×14×23.5
色
ホワイト
質量(g)
約1200
対応
シンク幅約85cmまで