山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
布巾ハンガー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28589558
品番
7145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなデザインの3枚掛けの布巾ハンガー。付属品にフックが付いているので、スポンジなどの小物も干せます。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×10×25
商品説明動画
布巾ハンガー タワー
参考になった