※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 椅子
ケニスの ラウンドチェア
作業用チェアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604434
品番
WS020-VPI
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。
色
ピンク
座面径(Φmm)
405
幅(mm)
520Φ
質量(kg)
5
高さ(mm)
420〜550
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
背もたれ
なし
寸法(Φmm)
座部:405、脚部:530
機構
ガス圧上下調節 キャスター付
高さ調節
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。