山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
tower タワー フィルムフック タオルホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28614445
品番
5629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
指で差し込むだけのタオルホルダー。
光沢のある平らな面にフィルムフックを貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。
場所をとらず、並べて使用すればタオルの使い分けにも便利。
材質
本体/ABS樹脂、差し込み部/シリコーン、フィルムフック(フィルム表面・フック部分/ポリカーボネート、フィルム中面/PET、フィルム接着面/シリコーン)
色
ホワイト
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×2.3×5.5
掛数
1