TOTIME
超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
28630676
品番
CTS05080D8
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途
SUS/鉄兼用
全長(mm)
91
刃長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
2
刃長
5Dタイプ
公差
h6
シリーズ
ドリル|CTS5D
コーティング
AlTiN
油穴
オイル穴有り
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。