柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 耐熱保護具
ウェルザ防炎ズボン(ベルト通しタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28635549
品番
DS-380B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
熔接の火花から身体を守る防炎加工を施した熔接用「ウェルザ」
作業着の上から羽織るオーバーウェアタイプです。
用途
熔接
材質
防炎加工綿100%
サイズ
M
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
78
総丈(cm)
101
股上(cm)
38