カイネックス頭巾 ツバ無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28635725 品番 KT-601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。
顔から首元までしっかりガード、安心の襟元幅広タイプです。
燃えにくく、防炎性に優れています。
熱で溶融しない非溶解性です。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます。
軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます。
燃焼時の煙と有害ガスの発生が少ない性質があります。
洗濯による難燃性の機能低下はほとんどありません。
耐久性に優れ、洗濯収縮も少なく使用寿命が長くなります。

用途熔接 材質メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸、難燃糸 杢グレー サイズM 総丈(cm)50 頭囲(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする