曜日別特売
NNL4001NNRC9 高天井用ひとセンサ付ライトバー Panasonic(パナソニック) 28636154

高天井用ひとセンサ付ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量
1台
注文コード
28636154
品番
NNL4001NNRC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,600

iDシリーズ
センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。

種類
中天井向け(3.5m~7m)
明るさ(Lm)
10000
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ
40形
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
LED内蔵
注意
※本体別売。ライトバーのみの販売です。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28636154NNL4001NNRC925975726NEL4001NNRC9NNL4001NNRC9 LB40形10000lm中天ひとセンサ昼白 Panasonic(パナソニック) 25975726LB40形10000lm中天ひとセンサ昼白Panasonic(パナソニック)1台
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする