曜日別特売

高天井用ひとセンサ付ライトバー

高天井用ひとセンサ付ライトバー - Panasonic(パナソニック)

iDシリーズ
センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。

材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ
40形
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
LED内蔵
内容量
1台
注意
※本体別売。ライトバーのみの販売です。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636154NNL4001NNRC9中天井向け(3.5m~7m)10000
¥63,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
28636170NNL4002NNRC9高天井向け(7m~10m)10000
¥63,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
28636179NNL4601NNRC9中天井向け(3.5m~7m)6900
¥47,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
28636188NNL4602NNRC9高天井向け(7m~10m)6900
¥47,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28636154NNL4001NNRC925975726NEL4001NNRC9NNL4001NNRC9 LB40形10000lm中天ひとセンサ昼白 Panasonic(パナソニック) 25975726LB40形10000lm中天ひとセンサ昼白Panasonic(パナソニック)1台
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28636170NNL4002NNRC925975735NEL4002NNRC9NNL4002NNRC9 LB40形10000lm高天ひとセンサ昼白 Panasonic(パナソニック) 25975735LB40形10000lm高天ひとセンサ昼白Panasonic(パナソニック)1台
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28636179NNL4601NNRC925984099NEL4601NNRC9NNL4601NNRC9 LB40形6900lm中天ひとセンサ昼白 Panasonic(パナソニック) 25984099LB40形6900lm中天ひとセンサ昼白Panasonic(パナソニック)1台
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28636188NNL4602NNRC925984108NEL4602NNRC9NNL4602NNRC9 LB40形6900lm高天ひとセンサ昼白 Panasonic(パナソニック) 25984108LB40形6900lm高天ひとセンサ昼白Panasonic(パナソニック)1台
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする