Panasonic(パナソニック)
高天井用ひとセンサ付ライトバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
28636170
品番
NNL4002NNRC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,600
iDシリーズ
センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。
種類
高天井向け(7m~10m)
明るさ(Lm)
10000
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
タイプ
40形
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
電源ユニット
LED内蔵
注意
※本体別売。ライトバーのみの販売です。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28636170
NNL4002NNRC9
25975735
NEL4002NNRC9
LB40形10000lm高天ひとセンサ昼白
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)