Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 卓上ライト
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
デスクスタンド LED本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9.4
光束(Lm)
(昼光色/昼白色)855/835
注文コード
28644177
品番
SKQ452K
参考基準価格(税別)
¥29,270
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード:ABS樹脂(ブラック)
消費電力(W)
9.4
定格電圧(V)
100
色温度(K)
(昼光色/昼白色)6200/5000
入力電流(A)
0.18
光束(Lm)
(昼光色/昼白色)855/835
光色
昼光色・昼白色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※電源・アタッチメントは付属しておりません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません