※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バンドー化学
両面VベルトB形 (レッド)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1本
ベルト上幅(mm)
15.6
呼び番号
69インチ
注文コード
28654719
品番
BB69
参考基準価格(税別)
¥10,630
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ベルト上幅・呼び番号
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適
用途
スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
ベルト上幅(mm)
15.6
ベルト高さ(mm)
5.3
呼び番号
69インチ
角度(°)
60
材質(ベルト)
-
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
B