代表画像

ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28702469 品番 TOMBO No.9077-L-7.9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。

用途各種ポンプ、攪拌機など。 トラスコ品番149-4635 材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤 幅(mm)7.9 高さ(mm)7.9 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)260 適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
注意
※強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする