代表画像

椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28705655 品番 RS60-2-OL
参考基準価格(税別)¥1,237 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。

用途動力伝達用 トラスコ品番207-3109 材質スチール 列数2 適合チェーンNo.60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする