KYM-3 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 28726847

メイン画像

KYM-3 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 28726847
KYM-3 抗菌カウンタークロス ハーフサイズ 伊藤忠リーテイルリンク 28726847

抗菌カウンタークロス ハーフサイズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1袋(100枚)注文コード28726847品番KYM-3
参考基準価格(税別)¥1,126販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

吸水性の良い使い捨てカウンタークロス・ハーフサイズです。抗菌剤配合クロスで菌の増殖を抑え、ふきんや水切りなどにお使い頂けます。材質は不織布(レーヨン100%)

用途カフェ・レストラン・キッチン・給湯室などのお掃除に。ホワイトトラスコ品番386-7009シートサイズ(mm)300×300
注意
※本品は使い捨て用です。汚れたら新しいものに取り替えてください。
※洗濯機・乾燥機の使用や強く引っぱると破れることがあります。
※漂白剤は使用しないでください。
※乳幼児の手の届く所や火気の近くには置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 給食調理
有限会社秀雅会医療・福祉・介護関連業

毛羽立ちも少なく、サイズ感がよい。コスト面でもお手頃でしたのでリピートして使っています。

対象商品 : 75939247
2023-07-27
用途: 食堂のテーブル拭き

今まで、他社で某メーカーのクロスを利用していましたが、モノタロウさんでこのクロスを見つけて購入してみました。某メーカーのものと遜色なく、使い勝手は変わりません。そのうえ、コスパがいいです。ぜひこちらをお勧めします。まだ使い始めなので劣化がどのくらい進むかはわかりませんが、多分今までのものと変わらなそうです。

対象商品 : 75939247
2023-04-04
用途: 掃除用
不動産業

一枚ずつ取れるので使いやすいのですが、少し硬めです。

対象商品 : 75939238
2022-12-23
用途: キッチン用
サービス業

毎日のキッチンに使用しています。ちょっと拭いたりするのに丁度良い大きさです。

対象商品 : 75939238
2024-07-14
用途: ダスターとして台拭き等に使用
カフェ食堂FUN FUNサービス業

薄すぎるし小さいので使いづらく、いつもより価格の安い物にしたのが間違い…
安かろう悪かろうとなってしまいました。
やはりそれなりの価格の物を選ぶ方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75939247
2022-05-23
用途: 台ふきとして利用しています
不動産業

サイズがちょうどよく丈夫で使いやすいです。乾きやすいところも清潔に保てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする