キッチンフラットタオルリング(粘着)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28744897 品番K-990
参考基準価格(税別)¥544 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

粘着テープと木ネジ、取付方法を選ぶ。掛けたタオルが壁につきにくい構造なので、タオルが乾きやすく衛生的。タオルが落ちにくいすべり止め付き。取り付けられる場所:柱、板壁、プリント合板、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫、洗濯機、塗装のしていないコンクリートなど。

用途キッチンの収納に 仕様滑り止め付き 材質支持部:スチロール樹脂、リング:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)180×45×110H タイプタオルリング 耐荷重(kg)1 取付け方法粘着テープ・木ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする