タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの ワイン・酒・バー用品
ボトルスタンド5P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848245
品番
#221
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
組合せや本体の数によってたくさん並べられるのでワインのビンやペットボトルなどいろいろ収納できます。
軽いので移動するのも簡単です。
すぐに取り出せて取付に道具・接着は不要です。
用途
ワインのビンやペットボトルなどの収納に。
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
100
寸法(Φmm)
収納:97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×178×73
品名・タイプ
ボトルスタンド
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
注意
※火のそばに置くと軟化し、また変化することがあります。
※たわしやみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。