チューブスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28848638 品番#495
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チューブをセットしてクルクル回して使用します。

用途チューブをムダなく使い切る! 材質本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン 寸法(mm)取手含:62×38×40、絞り部:43×2.4×12 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×40 耐熱温度(℃)部品:耐熱/120、耐冷/-20 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-20
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。
※キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする