タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの レンジ調理・アイデアグッズ
チューブスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28848656
品番
#497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブをセットしてクルクル回して使用します。
用途
チューブをムダなく使い切る!
材質
本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン
寸法(mm)
取手含:62×38×40、絞り部:43×2.4×12
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×38×40
耐熱温度(℃)
部品:耐熱/120、耐冷/-20
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-20
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。
※キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないでください。