タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの レンジ調理・アイデアグッズ
エコスタンド大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850817
品番
#1512
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンドタイプだから立たせて置ける!
用途
歯磨き粉や化粧品などチューブをセットしてクルクル回して使用します。
材質
本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン
寸法(mm)
取手含:86×46×50、絞り部:約662×2.4×15
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×46×50
耐熱温度(℃)
部品:耐熱/120、耐冷/-20
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-20
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使いください。
※金属タワシやみがき粉で洗わないでください。
※キズがつきます。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄器、食器乾燥機には入れないでください。