タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 泡立て器・ホイッパー
18-8 泡立器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28851289
品番
#1703
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スプリングが空気を送り込むので手早く泡立てることができます。
材質
金属部/ステンレス鋼(18-8)、ハンドル/ナイロン
質量(g)
28
幅W×全長(mm)
40×255
寸法(Φ×mm)
先金:40×152(6本)
耐久温度(℃)
ハンドル:耐熱/90、耐冷/-30
ハンドル寸法(mm)
Φ16×103
注意
※初めてご使用になる時、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※ご使用後は水やお湯又は、液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は表面をキズつけますので使用しないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。