タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 泡立て器・ホイッパー
ミラクルミキサー泡立て器320
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851429
品番
#1741
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
泡立てが早い!生クリームが半分の時間で!
先端が広がるので洗うのが簡単。
泡立ちに合わせて先端を広げて使うのが早く仕上げるポイント。
空気の入りが良く、疲れず早く泡立ちます。
材質
泡立て部/SUS304(18-8ステンレス)、ハンドル/ABS樹脂
質量(g)
100
幅W×全長(mm)
50×320
寸法(Φ×mm)
スプリング:20×63(3輪)
耐久温度(℃)
ハンドル/耐熱80/耐冷-30
注意
※ご使用になる前に食器用洗剤で洗ってからお使いください。
※ご使用後はよく洗い、水分をよく拭き取って乾かしてから収納してください。
※変形する恐れがあるので食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
※泡立て器の用途以外に使用しないでください。
※樹脂が溶けたり燃えたりする恐れがありますので、火のそばへ近づけないでください。
※過度に折り曲げたりすると破損する場合がありますのでご注意ください。
※乳幼児の手の届かない安全なところに保管してください。