タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの レンジ調理・アイデアグッズ
密閉栓カーボネー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28851614
品番
#1817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
炭酸を逃がさない!
密閉部分は丈夫で衛生的なシリコーンゴムを使用しています。
飲み物、その他食品の入れ替え容器の密閉フタとしてご利用ください。
用途
飲み物の新鮮さを保つ密閉栓。
材質
本体/ABS樹脂、密閉部/シリコーンゴム
質量(g)
22
内径(Φmm)
65
寸法(Φ×mm)
71×17
耐久温度(℃)
本体/耐熱80・耐冷-30、密閉部/耐熱200・耐冷-50
注意
※火のそばに置かないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。