タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの レンジ調理・アイデアグッズ
電子レンジ用フードカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852716
品番
#2283
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
フードカバーをすれば食品の解凍や蒸す・温め直しの時にラップを使用しなくてもよい商品です。
電子レンジの受皿にサイズを合わせてあります。
用途
レンジでの食品の解凍や蒸す・温め直しの時に。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
230
寸法(Φ×高さH)(mm)
260×102
寸法(Φ×mm)
内径:240×95
耐久温度(℃)
耐熱140/耐冷-20
注意
※直接火にかけないでください。
※火のそばに置くと軟化し、変化することがあります。