タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの レンジ調理・アイデアグッズ
電子レンジ用フタ付フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852725
品番
#2284
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
フタ付きだからラップいらずで失敗はしない電子レンジの便利品。
フタを開いて平にすれば広い面積で料理したものをすばやく温められます。
こぼれて汚れたり、こびりつくことはありません。
用途
オムレツが電子レンジで簡単に作れます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
広げた時:222×240×45
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×120×90
寸法(Φ×mm)
内径:216×103
耐久温度(℃)
耐熱140/耐冷-20
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと、傷がつくことがあります。