ペットボトルサーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28853495 品番#6772
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

にぎってジャーっと、そそいでポン。
ペットボトルが楽に片手で注げます!
ワンタッチで注ぎやすく冷蔵庫のドアポケットにもラクラク入る。
コーラ・サイダーなどの炭酸飲料やジュースを、おいしく保てます。
密閉保存用のフタが水漏れを防ぎます!

用途ペットボトルに取り付け、片手で楽に注げます。 材質本体/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム、芯棒・ストッパー/ナイロン 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×128×170 適合サイズ1.5リットルボトル(キャップクチ2.5) 耐久温度(℃)(本体)耐熱80/耐冷-30、(芯棒)耐熱90/耐冷-30、(パッキン)耐熱200/耐冷-20
注意
※プラスチックボトル用ですので、ガラス瓶には使用しないでください。
※ご使用後、特にキャップ部分等を清潔に保つため食器用洗剤などで洗浄し、充分に水洗いしてください。
※洗った後は乾いた布でよく拭き取ってからご収納ください。
※ご使用後、タワシやみがき粉で洗うと傷がつくことがあります。
※一部使用できないペットボトルもあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする