タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの レンジ調理・アイデアグッズ
PC蒸し器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28854080
品番
#3565
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電子レンジで手軽にヘルシー蒸し野菜!
かぼちゃやアスパラ等の野菜を手軽にヘルシーに蒸すことができます。
用途
電子レンジで手軽にヘルシー蒸し野菜が作れます。。
セット内容
セット内容ボウル/蒸しかご/フタ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×194×143
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
注意
※ご使用前によく洗ってください。
※加熱直後の本体や材料は大変熱くなっています。やけどには十分ご注意ください。
※加熱時間は電子レンジメーカー、機種により異なりますので様子を見ながら最適な加熱時間を把握するようにしてください。
※必要以上に加熱しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※電子レンジ800W以上での加熱はしないでください。
※野菜などの色素により本体が変色する場合があります。