タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの レンジ調理・アイデアグッズ
スタックウェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28854098
品番
#3570
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手軽に使えるプラスチック製!軽い!割れにくい!
オーブン・電子レンジOKのプラスチック製。
焼き物もお菓子づくりも手軽にできる陶器のようなおしゃれなお皿。
アミ皿使用で余分な油が落ちてヘルシー!
用途
オーブン・電子レンジOKのプラスチック製のお皿。
材質
ヒドロキシ安息香酸ポリエチレン
質量(g)
255
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×136×45
耐久温度(℃)
耐熱250/耐冷-25
注意
※直接火にあてないでください。
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってからお使いください。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納してください。
※金属タワシやみがき粉であらわないでください。キズがつく恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。