曜日別特売
00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896877
00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896877
00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896877
00216-MLH 8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー Printstar(トムス) 28896877

8.4オンスMLHフーデッドライトパーカー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ2XL
色アーミーグリーン
内容量1枚注文コード28896877品番00216-MLH
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

Wフードにハトメ付きが特徴のサイズ展開豊富なフーデッドライトパーカー

色
アーミーグリーン
サイズ
2XL
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
59
種別
パーカー
混率(%)
綿100
目付(g/m2)
285、8.4oz
生地
裏毛
身丈(cm)
76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23072902
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー 様(建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品 : 23072805
2018-06-02
用途: 普段使いの防寒
メイユウ産業株式会社 様

春秋のちょっとした寒さを感じる時の防寒にはちょうどいい生地の厚さ。
合繊なので肌触りはあまりよくありません。リラックスするためではなくて、作業服の上に着る現場で使う感じです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする