曜日別特売
HTH(温度換算表付き) メジャーリング リードハンマー・ジャパン 28982818

メジャーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(120個)注文コード28982818品番HTH(温度換算表付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メジャーリングは組成、粒度、成型等、厳密な管理の基に製造されています。
直径を測定することにより焼成温度のバラツキのチェックが行えます。
定期的に使用することにより、焼成炉の温度異常、統計的品質管理に利用できます。
焼成条件の共通化が可能となります。

用途ファインセラミックス、電子セラミックス、陶磁器製品などの焼成管理。 工業炉の温度管理。厚さ(mm)7外径×内径(Φmm)20×10温度設定範囲(℃)1450~1750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする