VE-6960 1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ 28983458

VE-6960 1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ 28983458
VE-6960 1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ 28983458
VE-6960 1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ 28983458

1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28983458品番VE-6960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。
3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。

材質アルミニウムブラック高さ(mm)約15質量(g)約14直径(mm)約25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする