TA978ML エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー) イチネンTASCO 28988454

エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28988454品番TA978ML
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン)
アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂)
セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン)
カラー…アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28988454
2022-07-29
用途: 仕事PC作業中
廣瀬事務所サービス業

エアコンの真下に座っていても空調の風を体からそらす事ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする