曜日別特売
TA978GL-2 風向調整版 イチネンTASCO 29007135

風向調整版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様天井埋込型・天井吊下型・壁付型対応。エアコンの大きさに合わせてスライド可能。(エアコン幅70~90cmに対応)(TA978TS) 「結露シート」貼付済 落下防止ヒモ付 本体サイズ…430×80mm(取付幅…518mm) 質量…100g 材質…HIPS、ABS等ブラック注文コード29007135品番TA978GL-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
仕様
天井埋込型・天井吊下型・壁付型対応。
エアコンの大きさに合わせてスライド可能。
(エアコン幅70~90cmに対応)(TA978TS) 「結露シート」貼付済
落下防止ヒモ付 本体サイズ…430×80mm(取付幅…518mm)
質量…100g
材質…HIPS、ABS等ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする