SY7120-1DO-C8-F1 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC 29020214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

(5件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ8ワンタッチ管継手注文コード29020214品番SY7120-1DO-C8-F1
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切替方式2位置シングルリード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし)ポート数5ブラケットフートブラケット付き使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29071883
2024-09-10
用途: 空気圧回路用
製造業

自社製装置の空気圧回路用に購入しました
代理店経由よりも短納期で入荷し助かりました

対象商品 : 29049894
2019-04-11
用途: 修理

型番で簡単に検索できたので助かりました
面倒な手間がかからないのが一番です

対象商品 : 29023337
2018-06-14
用途: パワープレスの安全機
有限会社 笹崎プレス製造業

今まで使用していた物が故障したので交換の為に購入した。

対象商品 : 29026103
2018-05-20
用途: 自動機自動弁作動
タワラ・エンジニアリング製造業

普通/納期の短縮出来ないか・・・・?
価格のついて検討できないか

対象商品 : 29042772
2015-12-29
用途: エアシリンダー作動用
シンレキ工業株式会社

商品はまったく問題ありません。
ただし補修取替えに購入しました際
マニホールド?に取り付ける時使用するパッキン(弾性シール)
取り付けねじは同梱されていません
購入の際は気お付けてください。
パッキンのページを見ても画像,寸法も無いのでどれを買ったらよいのか?
ねじは売ってもいないのか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする