M2×6 TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 29030698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×6 TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 29030698
M2×6 TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 29030698

TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(2000個)注文コード29030698品番M2×6
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質ねじの呼びM2頭部形状スリムヘッド長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.4穴の形状TRX表面処理ニッケル寸法H(mm)0.5寸法D(mm)4ドライブサイズT4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42394125
2017-04-13
用途: 製品を組み立てる上で部品の固定用に使用。出っ張りの少ない当商品を使用しています。

他社製品(サイマコーポレーション)と比較するとメッキの仕上がりがやや劣るが単価が1/3なので大量使用出来て良い。
欲を言えばトルクス穴が浅くレンチの先がなめやすいのでもう少し深くしてもらえるといいのだが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
857:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする