曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E107-90°-1 超硬2枚刃面取りエンドミル E107-90° ノンコート V溝用 7Leaders 29053397

超硬2枚刃面取りエンドミル E107-90° ノンコート V溝用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(mm)1
シャンク径(mm)3
全長(mm)38
内容量1本注文コード29053397品番E107-90°-1
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)値下げ
¥4,998

90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ノンコートタイプで潤滑性と耐摩耗性に優れております。

用途
V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
全長(mm)
38
有効刃長(mm)
2
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1
材質
MG
刃数
2
先端
フラット部:径×0.01
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする