11/1より値下げ!現場を応援
7Leaders
超硬2枚刃面取りエンドミル E107-90° ノンコート V溝用
E107-90°-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
4
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(mm)
4
3
4
6
8
10
12
全長(mm)
50
38
50
60
72
75
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29053424
品番
E107-90°-4
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,198
バスケットに入れる
90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。
V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。
ノンコートタイプで潤滑性と耐摩耗性に優れております。
用途
V溝加工
C面取り加工
センタリング加工
穴面取り加工
全長(mm)
50
有効刃長(mm)
8
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4
材質
MG
刃数
2
先端
フラット部:径×0.01
コーティング
ノンコート
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
30
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。